Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-SRB6122GRAU Rack Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-SRB6122GRAU Rack Freistehendes Gestell Grau
ALLNET ALL-SRB6122GRAU Rack Freistehendes Gestell Grau
ALLNET ALL-SRB6122GRAU Rack Freistehendes Gestell Grau
ALLNET ALL-SRB6122GRAU Rack Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30984643
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SRB6122GRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
ALL-SRB6122GRAU, Grundgestell zerlegt(Aufbauzeit ca.20min), H1120/B600/T1000mm, Lichtgrau RAL7035, 40xKäfigmutter mit Schrauben, 19"Profilabstand vorne/hinten 405-805mm veränderbar(in Schritten von 40mm), 4x Nivelier Füsse(h30-70mm), Rollenset(2x mit/2x ohne Feststeller, h73mm), Es kann entweder die nivelier Füsse oder das Rollenset hergenommen werden!
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
400 kg
Produktfarbe
Grau
Verstellbarer Ständer
Ja
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
600 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
1120 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 188,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,28*
€ 275,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,81*
€ 271,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 216,47*
€ 257,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 208,99*
€ 248,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,09*
€ 223,83
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.