Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALLNET ALL-SRB6142GRAU Rack Freistehendes Gestell Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ALLNET ALL-SRB6142GRAU Rack Freistehendes Gestell Grau
ALLNET ALL-SRB6142GRAU Rack Freistehendes Gestell Grau
ALLNET ALL-SRB6142GRAU Rack Freistehendes Gestell Grau
ALLNET ALL-SRB6142GRAU Rack Freistehendes Gestell Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30984641
Hersteller:
     ALLNET
Herst.-Nr.:
     ALL-SRB6142GRAU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
ALL-SRB6142GRAU, Grundgestell zerlegt(Aufbauzeit ca.20min), H2011/B600/T1000mm, Lichtgrau RAL7035, 40xKäfigmutter mit Schrauben, 19"Profilabstand vorne/hinten 405-805mm veränderbar(in Schritten von 40mm), 4x Nivelier Füsse(h30-70mm), Rollenset(2x mit/2x ohne Feststeller, h73mm), Es kann entweder die nivelier Füsse oder das Rollenset hergenommen werden!
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Freistehendes Gestell
Höchstgewichtskapazität
400 kg
Produktfarbe
Grau
Verstellbarer Ständer
Ja
Lenkrollen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
1000 mm
Höhe
2011 mm
Weitere Suchbegriffe: 19 zoll gestellrahmen, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 241,46*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 295,69*
€ 351,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 291,71*
€ 347,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 279,18*
€ 332,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 268,23*
€ 319,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 241,46*
€ 287,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.