Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1001412 Rechen Galvanisiertes Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1001412 Rechen Galvanisiertes Stahl
Fiskars 1001412 Rechen Galvanisiertes Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30984538
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1001412
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleindrahtbesen
Kleinlaubbesen
Drahtlaubbesen
Fächerbesen
Dieses Produkt stellt eine Neuheit im QuikFit™ Sortiment dar und ist zum Reinigen von bepflanzten Flächen gedacht. Es können mit dem QuikFit™ Kleinfächerbesen von Fiskars zum Beispiel Beete leicht gereinigt werden. Das Werkzeug kann also zum Entfernen von Laub, Grasschnitt oder Unkraut benutzt werden. Es lässt sich sowohl mit einem langen Stiel benutzen, zum Beispiel mit dem 84 Zentimeter langen QuikFit™ Stiel Graphit, als auch mit dem QuikFit™ Handgriff. Dadurch kommt der Benutzer an verschiedene Stellen im Garten sehr gut ran. Darüber hinaus kann der Besen sowohl im Stehen als auch in der Hocke benutzt werden. Durch die Arbeit im Stehen ermüdet der Benutzer nicht so schnell und schont den Rücken. Bei den flachen Zinken des Fiskars QuikFit™ Kleinfächerbesens handelt es sich um Stahlzinken, die stabil und langlebig sind. Dank der leichten Materialien, die zur Herstellung dieses Produktes verwendet wurden, wiegt es gerade mal 210 Gramm und das bei einer Länge von 38 Zentimetern.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Merkmale
Zahnmaterial
Galvanisiertes Stahl
Anzahl der Zähne
13
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz, Orange
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,74*
€ 12,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,62*
€ 12,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,18*
€ 12,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 12,73*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,19*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 27,51*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 6,44*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.