Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 1000654 Rechen Galvanisiertes Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 1000654 Rechen Galvanisiertes Stahl
Fiskars 1000654 Rechen Galvanisiertes Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30984515
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     1000654
EAN/GTIN:
     5905568540317
Suchbegriffe:
Gartenharke
Gartenrechen
Baurechen
Betonrechen
Bei diesem Modell handelt es sich um ein praktisches Werkzeug, welches sich sehr gut zum Harken, Einebnen und Glätten von Beeten eignet. Der Fiskars QuikFit Rechen mit 16 Zinken ist quasi der “große Bruder” des 14-Zinken-Modells. Dieses Produkt ist in der Breite um vier Zentimeter größer, ist also 40 Zentimeter breit. Das macht sich auch am Gewicht bemerkbar. Der Fiskars QuikFit Rechen mit 16 Zinken wiegt 493 Gramm. Seine Zinken sind robust, wodurch der Gerätekopf langlebig ist. Bei dem Material handelt es sich um gehärteten Kohlenstoffstahl. Dieses Modell hat eine Länge von 20,5 Zentimetern. Die Versuchs- und Prüfanstalt Remscheid testet unterschiedliche Produkte darauf, ob diese den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes entsprechen und zertifiziert sie. Dieser Rechen erfüllt diese Anforderungen und trägt deshalb das Siegel “Sicherheit Geprüft”. Des Weiteren ist dieses Werkzeug mit dem Red Dot Design Award ausgezeichnet, welches für herausragendes Produktdesign verliehen wird und international anerkannt ist.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zahnmaterial
Galvanisiertes Stahl
Anzahl der Zähne
16
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,89*
€ 21,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,58*
€ 19,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,12*
€ 19,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fiskars
1000661
ab € 12,73*
Sonstiges
Fiskars
1000664
ab € 10,12*
Sonstiges
Fiskars
1000666
ab € 27,51*
Sonstiges
Fiskars
130000
ab € 6,44*
Sonstiges
Fiskars
1000663
ab € 4,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.