Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panduit SGABM25-AT-C0 Kabelbinderhalterung Schwarz Acryl


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Panduit SGABM25-AT-C0 Kabelbinderhalterung Schwarz Acryl
Panduit SGABM25-AT-C0 Kabelbinderhalterung Schwarz Acryl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30902773
Hersteller:
     Panduit
Herst.-Nr.:
     SGABM25-AT-C0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Selbstklebende Kabelschellen
selbstklebende kabelschellen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Acryl
Gewicht und Abmessungen
Breite
25.4 mm
Höhe
5.1 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 277,03*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Stück (ab € 0,55406* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 328,24*
€ 390,6056
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 324,54*
€ 386,2026
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 312,31*
€ 371,6489
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 299,37*
€ 356,2503
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 277,03*
€ 329,6657
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.