Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wahl 9639-816 Haarschneider/-schermaschine Schwarz Nickel-Metallhydrid (NiMH)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30855524
Hersteller:
     WAHL Clipper
Herst.-Nr.:
     9639-816
EAN/GTIN:
     0043917963556
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
  • Die kabellose Option ermöglicht mehr Bewegungsfreiheit
    - Der präzisionsgeschliffene Schneidsatz bleibt länger scharf
    - Abnehmbarer Schneidsatz für einfache Reinigung unter Wasser
    - Die Kraft für einen Haar-schnitt und die Präzision eines Barttrimmers

    Inklusive:
    - Akku-Haarschneidemaschine
    - Messerschutz
    - Aufbewahrungsbeutel
    - Öl
    - Reinigungsbürste
    - Kamm
    - Schere
    - 12 Aufschiebekämme (1.5, 3, 4.5, 6, 10, 13, 16, 19, 22 und 25 mm) Aufschiebekamm für rechtes und linkes Ohr
    - Gebrauchsanweisung
Weitere Informationen:
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Minimum Haarlänge
1 mm
Schnittbreite
45 mm
Ergonomie
Drahtlos
Ja
Lieferumfang
Frisierset
Ja
Reinigungsbürste
Ja
Kammaufsatz
Ja
Aufbewahrungstasche
Ja
Scheren
Ja
Öl enthalten
Ja
Zusatzkämme
Bart, Kopf, Schnurrbart
Ladegerät
Ja
Energie
Energiequelle
Wechselstrom/Batterie
Betriebsdauer
40 min
Wiederaufladbar
Ja
Akku-/Batterietyp
Eingebaut
Leistung
3.5 W
Ladezeit
16 h
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Netz
Ja
Batteriebetrieben
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 50,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,35*
€ 78,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,61*
€ 74,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,30*
€ 72,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,22*
€ 71,66
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,26*
€ 59,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.