Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lexmark 21K0237 Papierzuführung Mehrzweckfach 2200 Blätter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lexmark 21K0237 Papierzuführung Mehrzweckfach 2200 Blätter
Lexmark 21K0237 Papierzuführung Mehrzweckfach 2200 Blätter
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30853070
Hersteller:
     Lexmark
Herst.-Nr.:
     21K0237
EAN/GTIN:
     734646551731
Suchbegriffe:
Papierkassette
Papierkassetteneinschub
Papierschacht
papierkassette
Diese Einheit unterstützt die Formate A4, A5 (Querformat), Folio, Letter, Legal und Oficio. In diesem Fach darf nur Papier (60 bis 120 g/m²) verwendet werden. Das Fach verfügt über eine Papierformaterkennung sowie Sensoren für "Fach vorhanden", "Fach fast leer" und "Fach leer".
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
14060 g
Merkmale
Typ
Mehrzweckfach
Markenkompatibilität
Lexmark
Kompatibilität
CS820/CX820/CX825/CX860
Maximale Kapazität
2200 Blätter
Unterstützte(s) Mediengewicht(e)
60 - 120 g/m²
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Medienformate
Unterstützte Medientypen
A4, A5, Folio, Letter, Legal, Oficio
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 749,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 759,27*
€ 903,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 758,88*
€ 903,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 757,23*
€ 901,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 754,67*
€ 898,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 749,94*
€ 892,43
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Lexmark
21K0230
ab € 888,03*
Zubehör
Lexmark
21K0180
ab € 1.067,22*
Zubehör
Lexmark
21K0280
ab € 1.229,23*
Zubehör
Lexmark
42K0050
ab € 2.317,74*
Zubehör
Lexmark
42K0051
ab € 2.939,85*
Zubehör
Lexmark
42K0052
ab € 3.087,67*
Zubehör
Lexmark
42K0080
ab € 4.512,84*
Zubehör
Lexmark
42K0081
ab € 5.093,99*
Zubehör
Lexmark
42K0082
ab € 5.611,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.