Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albrecht MAX-Sound 900 S Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 14 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albrecht MAX-Sound 900 S Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 14 W
Albrecht MAX-Sound 900 S Tragbarer Stereo-Lautsprecher Schwarz 14 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30782505
Hersteller:
     Albrecht
Herst.-Nr.:
     27621
EAN/GTIN:
     4032661276216
Suchbegriffe:
Multiroom-Lautsprecher
Netzwerk-Lautsprecher
Netzwerklautsprecher
WLAN-Lautsprecher
Die neuen WLAN-Lautsprecher ALBRECHT Audio Max-Sound 900 L und 900 S spielen Musik aus dem Heimnetzwerk, Internet oder von Spotify ab. Über eine App auf dem Smartphone oder Tablet lassen sich alle Funktionen ganz einfach steuern, ohne Kabelsalat oder weitere Abspielgeräte wie CD-Player.

- WLAN Multiroom Lautsprecher.
- Spotify Connect.
- Kabelloser HiFi-Musikgenuss.
- Steuerung via Smartphone App.
- Musik in mehreren Räumen gleichzeitig.
- Equalizer.

Die dazu notwendige Gerätekopplung erfolgt über das intuitive App-Menü. Sind mehrere Lautsprecher mit WLAN-Empfang zuhause vorhanden, können diese per Multiboom-Funktion als Gruppe verbunden werden. Damit kann an mehreren Orten zuhause oder in einem großen Raum wie dem Wohnzimmer die Musik synchron über die WLAN-Lautsprecher gespielt werden.

Wahlweise erfolgt eine individuelle Musikauswahl für unterschiedliche Räume über die App. So kann beispielsweise für die Kinder in ihrem Zimmer ein Hörspiel laufen und gleichzeitig steuern die Eltern vom Smartphone aus ihre Titellisten für Musikgenuss im Wohnzimmer, Schlafzimmer oder in der Küche.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Breite
255 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
115 mm
Audio
RMS-Leistung
14 W
Design
Produkttyp
Tragbarer Stereo-Lautsprecher
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
WLAN
Ja
AUX-Eingang
Ja
Lautsprecher
Anzahl der Lautsprecher
1
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Leistungen
Empfohlene Nutzung
Universal
Equalizer
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm)
Sonstige Funktionen
AC-Netzadapter
Ja
Drahtlose Verbindung
Ja
Internet-Radio
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,74*
€ 71,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,69*
€ 65,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.