Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 3151 Elektrischer Standardverbindung 63 A 3P+PE Gerade


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 3151 Elektrischer Standardverbindung 63 A 3P+PE Gerade
Bals Elektrotechnik 3151 Elektrischer Standardverbindung 63 A 3P+PE Gerade
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30650593
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     3151
EAN/GTIN:
     4024941031516
Suchbegriffe:
CEE Kupplungsdose
CEE-Kupplung
Geradverschraubung
cee-kupplung 63a
Weitere Informationen:
Merkmale
Anzahl der Pole
3P+PE
Referenz
6 h
Verbindungstyp
Gerade
Steckerverbindergeschlecht
Männlich
Produktfarbe
Rot
Material
Polyamid
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP44
Energie
Stromstärke
63 A
Spannung
380 - 415 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Weitere Suchbegriffe: cee kupplungsdose
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 95,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,26*
€ 140,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,89*
€ 139,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,43*
€ 132,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,00*
€ 128,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,72*
€ 113,91
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
210761
ab € 92,28*
Zubehör
Bals Elektrotechnik
2151
ab € 84,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.