Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Q18LWK1R-RT Elektroschalter Kippschalter Rot, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton Q18LWK1R-RT Elektroschalter Kippschalter Rot, Silber
Eaton Q18LWK1R-RT Elektroschalter Kippschalter Rot, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30650105
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     040351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drehschalter
Hebelschalter
Kippschalter
Knebelgriff
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
75 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 60 °C
Merkmale
Typ
Kippschalter
Produktfarbe
Rot, Silber
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 16,98*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,28*
€ 20,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,14*
€ 20,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,97*
€ 17,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,14*
€ 16,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,10*
€ 14,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
090351
€ 3,11*
Zubehör
Eaton
046184
€ 1,43*
Zubehör
Eaton
046186
€ 1,43*
Zubehör
Eaton
046187
€ 1,43*
Zubehör
Eaton
046192
€ 1,26*
Zubehör
Eaton
046194
€ 1,43*
Zubehör
Eaton
046196
€ 1,43*
Zubehör
Eaton
046198
€ 1,43*
Zubehör
Eaton
046188
€ 1,43*
Zubehör
Eaton
046189
€ 1,43*
Zubehör
Eaton
036601
€ 0,55*
Zubehör
Eaton
036602
€ 2,59*
Zubehör
Eaton
037985
€ 2,13*
Zubehör
Eaton
046185
€ 1,14*
Zubehör
Eaton
046190
€ 1,43*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.