Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y544721 Herst.-Nr.: T4511 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Anzahl der bits | 6 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Phillips, Pozidriv | | Material | Stahl | | Schraubendreher-Bits Größe | 2x PZ1, 5x PZ2, 1x PZ3, 1x PH2 | Verpackungsdaten | Tragetasche | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pozidriv Bit, Bit-Satz, Bit-Sortiment, Bitbox, PZ Torsions-Bit, Pozidriv Torsions-Bit, Torsions-Bit (Pozidriv), Torsions-Bit PZ, Pozidriv-Bit-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, 1/4 zoll bit pz1, bit satz, bit-satz 6teilig |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,69* | € 6,99* | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 3,79* | ab € 4,85* | € 7,00* | | | | | | | | | | pro Stück | € 6,90* | ab € 5,52* | € 7,99* | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 5,59* | € 8,29* | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 5,68* | € 9,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|