Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiskars 126006 Teppichmesser Schwarz, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fiskars 126006 Teppichmesser Schwarz, Orange
Fiskars 126006 Teppichmesser Schwarz, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30624454
Hersteller:
     Fiskars
Herst.-Nr.:
     126006
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Campingaxt
Fahrtenbeil
Griesbeil
Handsapie
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Schwarz, Orange
Materiallgriff
Kunststoff
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
358 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Klingen
1
Weitere Suchbegriffe: Holzfuhrhaken, Sapie, Sappel, Zapin, fahrtenbeil
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,42*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,39*
€ 44,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,16*
€ 44,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,23*
€ 38,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.