Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608522126 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch 2608522126 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2608522126 Schraubenziehereinsatz
Bosch 2608522126 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30623916
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 522 126
EAN/GTIN:
     3165140704250
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
  • 11+1tlg. Schrauberbit-Set Max Grip
    - Bits Länge 25 mm, ISO 1173 C6.3, mit Schnellwechseluniversalhalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
25 mm
Merkmale
Anzahl der bits
11 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Pozidriv, Torx
Schraubendreher-Bits Größe
PH1, PH2, PH3 PZ1, PZ2, PZ3 T10, T15, T20, T25, T30
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,55*
  
Preis gilt ab 6.000 Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 13,55* pro Satz)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 16,82*
€ 20,02
pro Stück
ab 24 Stück
€ 16,53*
€ 19,67
pro Stück
ab 60 Stück
€ 15,81*
€ 18,81
pro Stück
ab 120 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 6000 Stück
€ 13,55*
€ 16,12
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.