Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL RSD-100B-5 Netzteil & Spannungsumwandler 100 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL RSD-100B-5 Netzteil & Spannungsumwandler 100 W
MEAN WELL RSD-100B-5 Netzteil & Spannungsumwandler 100 W
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30587029
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     RSD-100B-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingangsspannung
16.8 - 31.2 V
Ausgangsleistung
100 W
Ausgangsspannung
5 V
Ausgangsstrom
20 A
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
161 mm
Höhe
36 mm
Gewicht
634 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 81,00*
€ 96,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,61*
€ 93,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 74,15*
€ 88,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,63*
€ 86,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,40*
€ 81,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,42*
€ 79,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,29*
€ 68,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TDK
MPZ2012S331AT000
ab € 0,0205*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.