Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2231-113/008-000 Drahtverbinder Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2231-113/008-000 Drahtverbinder Grau
Wago 2231-113/008-000 Drahtverbinder Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30511931
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2231-113/008-000
EAN/GTIN:
     4045454722203
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
Buchsenleiste
Dosenklemme
Dosenklemmen
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
-60 - 100 °C
Technische Details
Stecker-Material
Kupfer
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
20 g
Breite
66.5 mm
Tiefe
25.6 mm
Höhe
19.5 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Beschichtung Steckerkontakte
Zinn
Stromstärke
16 A
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,71106*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,06*
€ 10,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,90*
€ 9,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,07106*
€ 8,41456
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,71106*
€ 6,79616
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-202
ab € 7,96*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,63*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
231-671
ab € 0,06581*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143-1
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
734-430
ab € 0,25066*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-141
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-244
ab € 0,0293*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.