Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 862-1633 Anschlussblock 3P Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 862-1633 Anschlussblock 3P Weiß
Wago 862-1633 Anschlussblock 3P Weiß
Wago 862-1633 Anschlussblock 3P Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30507666
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     862-1633
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Anschlussklemme
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
32 A
Kabelstück (AWG)
20 - 12
Minimum Kabelquerschnitt
0.5 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
4 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
36 mm
Tiefe
35 mm
Höhe
22.3 mm
Energie
Nennspannung
500 V
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,43548*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,95*
€ 2,32
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,86*
€ 2,21
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,76777*
€ 2,10365
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,43548*
€ 1,70822
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
862-482
ab € 1,434*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.