Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago Steckverbinder & Klemmen Anschlussblock 10P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago Steckverbinder & Klemmen Anschlussblock 10P Grau
Wago Steckverbinder & Klemmen Anschlussblock 10P Grau
Wago Steckverbinder & Klemmen Anschlussblock 10P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30504090
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     256-510
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Durchführungsklemmenleiste
Leiterplattenklemme
leiterplattenklemmen wago
leiterplattenklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
10P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
77.9 mm
Tiefe
17.6 mm
Höhe
22.2 mm
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,9446*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 15 Stück
€ 2,90934*
€ 3,46211
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,70934*
€ 3,22411
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,56934*
€ 3,05751
pro Stück
ab 60 Stück
€ 2,4146*
€ 2,87337
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2946*
€ 2,73057
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,9446*
€ 2,31407
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/750-020
ab € 7,95*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00503*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-112
ab € 53,99*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-142
ab € 0,00501*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-143
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-144
ab € 0,00504*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0292*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-221
ab € 0,0193*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.