Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
Federleiste
>
Artikel
Wago 2022-102/122-000 Anschlussblock 2P Grau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-30500977
Hersteller:
WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
2022-102/122-000
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
2P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
10.4 mm
Tiefe
27.2 mm
Höhe
48.9 mm
... >
Elektrogeräte & Zubehör
>
Verkabelungsgeräte & -zubehör
>
Anschlussblöcke
Weitere Suchbegriffe:
Federleiste
,
wago federleiste
,
federleiste
,
federleisten grau
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,27239*
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,57*
€ 3,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,44*
€ 2,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,52239*
€ 1,81164
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,27239*
€ 1,51414
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wago 2002-115 Deckel für elektronische Verbindung Gelb
WAGO Kontakttechnik
2002-115
ab € 0,22389*
Zubehör
Wago 2002-171 Kabelisolierung Mikroprodukte Grau
WAGO Kontakttechnik
2002-171
ab € 0,0918*
Zubehör
Wago 2009-110 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
2009-110
ab € 92,95*
Zubehör
Wago 210-805 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Weiß
WAGO Kontakttechnik
210-805
ab € 19,08*
Zubehör
Wago 210-805/000-002 selbstklebendes Etikett Abgerundetes Rechteck Gelb
WAGO Kontakttechnik
210-805/000-002
ab € 23,17*
Zubehör
Wago 210-831 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,91*
Zubehör
Wago 210-832 selbstklebendes Etikett Rechteck Weiß
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,84*
Zubehör
Wago 793-5501 Klemmenblockzubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501
ab € 1,56*
Zubehör
Wago 793-5501/000-023 Klemmenblockzubehör Anschlussblockmarker
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-023
ab € 11,64*
Zubehör
2009-115/000-006 - WMB-Inline
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-006
ab € 33,48*
Zubehör
2009-115/000-007-WMB Inline,unbedruckt 1.500 WMB-Schilder (5 mm) auf Rolle,grau
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-007
ab € 33,41*
Zubehör
2009-115/000-012 - WMB-Inline
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-012
ab € 33,27*
Zubehör
216-246 - Aderendhülse mit Isolierung verzinkt 2,5qmm 10mm
WAGO Kontakttechnik
216-246
ab € 0,0294*
Zubehör
216-262 - Aderendhülse mit Isolierung verzinkt 0,75qmm 12mm
WAGO Kontakttechnik
216-262
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO 216-263 FERRULE TERMINAL, 12 X 1.4MM, CRIMP, RED
WAGO Kontakttechnik
216-263
ab € 0,0293*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen