Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2020-215/125-000 Anschlussblock 15P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2020-215/125-000 Anschlussblock 15P Grau
Wago 2020-215/125-000 Anschlussblock 15P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30500580
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2020-215/125-000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Federleiste
wago federleiste
federleiste
federleiste 15pol
Steckverbinder ohne Schaltleistung sind gemäß EN 61984 für das last- und spannungsfreie Stecken und Trennen geeignet.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
15P
Produktfarbe
Grau
Gewicht und Abmessungen
Breite
53.2 mm
Tiefe
29.8 mm
Höhe
48.9 mm
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,99599*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,62*
€ 28,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,33*
€ 27,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,31*
€ 25,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,59599*
€ 18,55923
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,93599*
€ 17,77383
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,99599*
€ 15,46523
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-115
ab € 0,2074*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-116
ab € 0,3104*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
249-117
ab € 0,37*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-3501
ab € 1,474*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-017
ab € 52,14*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-024
ab € 52,21*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-241
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-242
ab € 0,0294*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-243
ab € 0,0293*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-012
ab € 47,33*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-023
ab € 47,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.