Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weidmüller PAC-S400-SD37-V0-10M Signalkabel Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidmüller PAC-S400-SD37-V0-10M Signalkabel Schwarz, Grau
Weidmüller PAC-S400-SD37-V0-10M Signalkabel Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30497519
Hersteller:
     Weidmüller
Herst.-Nr.:
     7789284100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LiYCY
SPS-Verbindungskabel
liycy
PAC, vorkonfektionierte Kabel
Vorkonfektionierte PAC-Kabel fur elektrische und logische Verbindungen zwischen SPS und SPS-Schnittstellen. Diese Kabel bestehen aus den folgenden Komponenten:
- Herstellerseitiger SPS-Anschluss
- Mehrpoliges LIYY- oder LY YCY-Kabel (geschirmt) mit 0,14 mm? oder 0,25 mm? Leitungsquerschnitt.
- Flachkabelstecker (SUB-D oder RSV) fur Schnittstellenanschluss.
Die Kabel werden automatisch einer Durchgangsprufung und einer Prufung der Isolierung unterzogen, um die beabsichtigte Funktionseignung sicherzustellen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
10 m
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 60 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 252,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 303,92*
€ 361,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,34*
€ 351,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 282,15*
€ 335,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 272,31*
€ 324,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 252,35*
€ 300,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.