Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Monacor WS-300/SW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Monacor WS-300/SW
Monacor WS-300/SW
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30494422
Hersteller:
     Monacor International
Herst.-Nr.:
     23.5430
EAN/GTIN:
     4007754201055
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Windschutz für Mikrofon
kopfhörer
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatibilität
HSE-300
Produktfarbe
Schwarz
Material
Schaum
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
17 mm
Länge (mm)
29 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,41*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,40*
€ 6,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,03*
€ 4,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.