Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vigor V1672 Maulschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vigor V1672 Maulschlüssel
Vigor V1672 Maulschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30468859
Hersteller:
     Vigor
Herst.-Nr.:
     V1672
EAN/GTIN:
     4047728016728
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
vigor doppelmaulschlüssel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
248 mm
Merkmale
Material
Chrom
Produktfarbe
Chrom
Größe Schraubenschlüssel/Schraubendrehereinsätze
22,24 mm
Weitere Suchbegriffe: doppel maulschlüssel
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,16*
€ 14,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,99*
€ 10,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.