Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools T3961A 10 Kabelschneider


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools T3961A 10 Kabelschneider
C.K Tools T3961A 10 Kabelschneider
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30455827
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     T3961A 10
EAN/GTIN:
     5013969516708
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
kabelschere
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
250 mm
Merkmale
Handgrifffarbe
Rot
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Ergonomische Griffe
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,99*
€ 71,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,99*
€ 67,82
pro Stück
ab 3 Stück
€ 55,08*
€ 65,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,29*
€ 61,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,33*
€ 59,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,95*
€ 58,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,79*
€ 49,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.