Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

C.K Tools 431012 Abisolierzange Orange, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
C.K Tools 431012 Abisolierzange Orange, Rot
C.K Tools 431012 Abisolierzange Orange, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30455784
Hersteller:
     C.K Tools
Herst.-Nr.:
     431012
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Weitere Informationen:
Merkmale
Ablösungskapazität (max)
5 mm
Ablösungskapazität (min)
0.3 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
160 mm
Farbe
Produktfarbe
Orange, Rot
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,99*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 3 Stück
€ 34,22*
€ 40,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,55*
€ 38,73
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,68*
€ 36,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,77*
€ 35,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,99*
€ 29,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.