| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-30455772 Herst.-Nr.: 68 01 280 EAN/GTIN: 4003773077664 |
| |
|
| | |
| - die Kopfform ermöglicht einen optimierten Bewegungsablauf beim Spannen des Flechtknotens bei Monierarbeiten - mit Schneiden für weichen und harten Draht - auch zum Verdrillen und Schneiden von Bindedraht geeignet - Schneiden zusätzlich gehärtet, Schneidenhärte ca. 61 HRC - Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet
Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Vornschneider | | Material | Stahl | | Materiallgriff | Kunststoff | | Handgrifffarbe | Rot | Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 280 mm | | Gewicht | 465 g |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronikvornschneider, Drahtschneider, Kabelschere, Kabelschneider, Bolzen Vornschneider, Hebel Vornschneider, Hebelvornschneider, Kraft-Vornschneider, Vornschneider, beisszange knipex, beißzange |
| | |
| |