Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Z 40 4 04 Diagonale Zange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Z 40 4 04 Diagonale Zange
Wiha Z 40 4 04 Diagonale Zange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30455758
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26814
EAN/GTIN:
     4010995268145
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Seitenschneider
Elektronikseitenschneider
Werkstoff Hochlegierter C 60 Kohlenstoffstahl. Anwendung Für nahezu bündiges Schneiden von Kupferdraht in flachen, schwer zugänglichen Stellen. Normen DIN ISO 9654. IEC 61340-5-1. Ausführung Schneide fast ohne Wate für nahezu bündiges Schneiden, einzeln geprüft. Maximale Standzeit der Schneide durch induktive Zusatzhärtung auf ca. 64 HRC. Mit Öffnungsfeder. Oberflächenwiderstand 106 - 109 Ohm. Kopfform Schmaler, spitzer Kopf, flach geschliffene Schneidenrückseite.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Diagonale Zange
Schnittlänge
1 mm
Material
Karbonstahl
Handgrifffarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
115 mm
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,86*
€ 51,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,46*
€ 50,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,02*
€ 47,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,90*
€ 46,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,19*
€ 38,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
Z40311504
ab € 26,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.