Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha Z 33 1 01 Sicherungsringzange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha Z 33 1 01 Sicherungsringzange
Wiha Z 33 1 01 Sicherungsringzange
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30455605
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     26785
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Werkstoff
Hochwertiger Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl.
Anwendung
Für das Einsetzen / Entfernen von Sicherungsringen innen in Bohrungen.
Normen
DIN ISO 5256.
Ausführung
Gesenkgeschmiedet; zylindrische Präzisionsspitzen.
Kopfform
Abgewinkelte Form.
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Sicherungsringzange
Material
Chrom-Vanadium-Stahl
Handgrifffarbe
Rot
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
139 mm
Gewicht
95 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,38*
€ 17,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,82*
€ 16,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,08*
€ 13,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.