Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lupus Electronics LUPUSEC Light Sensor XT2 Plus Lichtschranke Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lupus Electronics LUPUSEC Light Sensor XT2 Plus Lichtschranke Weiß
Lupus Electronics LUPUSEC Light Sensor XT2 Plus Lichtschranke Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30375446
Hersteller:
     Lupus-Electronics
Herst.-Nr.:
     12065
EAN/GTIN:
     4260195433526
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Umgebungslichtsensor
umgebungslichtsensor
Der Helligkeitssensor für Ihre XT2 Plus

Der LUPUSEC Lichtsensor meldet den Helligkeitswert am Montageort an die Zentrale. Mit Hilfe dieser Informationen können Sie helligkeitsbedingte Autmationen erstellen wie zum Beispiel das automatische öffnen der Rolläden am Tag oder das Ausfahren der Jalousien bei zu hoher Sonneneinstrahlung.

Umfangreich erweiterbar - das LUPUSEC Produktuniversum:

Für das SmartHome Alarmsystem ist ein umfangreiches Sortiment an Zubehörartikeln verfügbar. So können Sie Tür- und Fenstersensoren, IP-Kameras, Bewegungsmelder, Türsperrelemente, Rollladenrelais, Heizungssteuerungen uvm. mit wenigen Klicks mit Ihrer Smarthome-Alarmanlage verbunden werden und über die Zentrale automatisiert angesteuert werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
73.93 mm
Tiefe
22 mm
Höhe
45.8 mm
Gewicht
30 g
Betriebsbedingungen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
45 °C
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Transmitter-Reichweite
30 - 100 m
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX4
Kompatible Produkte
XT2
Zertifizierung
CE, FCC, RoHs
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,75*
€ 84,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,36*
€ 82,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,61*
€ 76,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,32*
€ 74,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,70*
€ 65,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.