Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Esselte 56094 Klarsichthülle A4 Polypropylen (PP)


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Esselte 56094 Klarsichthülle A4 Polypropylen (PP)
Esselte 56094 Klarsichthülle A4 Polypropylen (PP)
Esselte 56094 Klarsichthülle A4 Polypropylen (PP)
Artikel-Nr.:
     7223-PV4001536560941
Hersteller:
     Esselte
Herst.-Nr.:
     56094
EAN/GTIN:
     4001536560941
Suchbegriffe:
Abhefthülle
Klarsichthüllen mit Lochrand
Prospekthüllen
prospekthüllen a4 oben offen genarb...
Prospekthülle für den täglichen Gebrauch. Mit Universal-Lochung zur Ablage in Ordnern und Ringbüchern.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Produktfarbe
Transparent
Material
Polypropylen (PP)
Ausrichtung
Porträt
Gewicht und Abmessungen
Breite
230 mm
Tiefe
1 mm
Höhe
302 mm
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7223
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 0,72*
€ 1,26*
8 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 0,79*
€ 1,37*
5 Tage
unbekannt
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,88*
€ 1,38*
9 Tage
34
1
pro Packung
€ 5,87*
ab € 0,84*
€ 1,51*
1
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,56*
€ 2,11*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,15*
€ 1,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 0,99*
€ 1,18
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 0,96*
€ 1,14
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 0,92*
€ 1,09
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,72*
€ 0,86
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7223
Versand: Lager 7223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7223
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Herlitz
5814009
ab € 0,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.