Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 467-#LEIT56094 Herst.-Nr.: 56094 EAN/GTIN: 4001536560941 |
| |
|
| | |
| - Prospekthülle Economy
- oben offen
- mit verstärktem Lochrand, dokumentenecht
- genarbt
- mit Universallochung
- Material: Polypropylen (PP), 0,05 mm
- Format: für A4
- Inhalt: 10 Stück
- Farbe: farblos
Weitere Informationen: | | Ausführung: | genarbt | Blattformat: | A4 | Bruttogewicht: | 0.071 kg | dokumentenecht: | ja | Farbe: | transparent | Farbname: | transparent | Lochung: | Universallochung | Marke: | Esselte | Material: | PP (Polypropylen) | Materialstärke: | 50 mic | Öffnung: | oben | Packungsinhalt: | 10 Stück |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | € 7,90* | ab € 0,72* | € 1,26* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 5,49* | ab € 0,79* | € 1,37* | | | | Lager 467 | | | | | | pro Stück | € 5,87* | ab € 0,84* | € 1,50* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 5,50* | ab € 0,55* | € 2,11* | | | | | 5 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 8,72* | € 12,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 467 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 467 | | Versand: Lager 467 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,87* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|