Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Simax 7026/7036 Backform 2,4 l Glas


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Simax 7026/7036 Backform 2,4 l Glas
Simax 7026/7036 Backform 2,4 l Glas
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30363556
Hersteller:
     Bohemia Cristal
Herst.-Nr.:
     7026/7036
EAN/GTIN:
     8593419414640
Suchbegriffe:
Back-Formen
Backformen
Backformen-Set
Glas-Kochgeschirr
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Fassungsvermögen
2.4 l
Breite
334 mm
Höhe
111 mm
Merkmale
Deckel enthalten
Ja
Material
Glas
Deckelmaterial
Glas
Produktfarbe
Transparent
Feuerfest
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,01*
€ 30,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,02*
€ 29,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,94*
€ 29,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,56*
€ 24,47
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bialetti
0001163
ab € 19,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.