Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bals Elektrotechnik 210193 Elektrischer Netzstecker Gelb 5P


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bals Elektrotechnik 210193 Elektrischer Netzstecker Gelb 5P
Bals Elektrotechnik 210193 Elektrischer Netzstecker Gelb 5P
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30345206
Hersteller:
     Bals Elektrotechnik
Herst.-Nr.:
     210193
EAN/GTIN:
     4024941100304
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
cee-stecker 32a bals
cee stecker
cee-stecker 32a
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
110-130 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromstärke (maximal)
32 A
Ausgangsspannung
130 V
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Anzahl der Pole
5P
Gehäusematerial
Polyamid
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,70*
€ 90,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,10*
€ 89,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,94*
€ 84,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,95*
€ 82,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bals Elektrotechnik
31979
ab € 61,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.