Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton T0-2-8900/I1/SVB-SW Kippschalter 3P Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eaton T0-2-8900/I1/SVB-SW Kippschalter 3P Schwarz, Weiß
Eaton T0-2-8900/I1/SVB-SW Kippschalter 3P Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30289024
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     207152
EAN/GTIN:
     4015082071523
Suchbegriffe:
Eaton-Gehäuse
Eaton-Schaltergehäuse
Hauptschalter
Hebelschalter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
80 mm
Tiefe
110 mm
Höhe
137 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-25 - 40 °C
Merkmale
Typ
Kippschalter
Anzahl der Pole
3P
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 36,64*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,64*
€ 43,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,39*
€ 43,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,91*
€ 36,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,72*
€ 36,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,48*
€ 33,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
052999
€ 11,85*
Zubehör
Eaton
207440
€ 39,08*
Zubehör
Eaton
021999
€ 3,76*
Zubehör
Eaton
093828
€ 5,53*
Zubehör
Eaton
290191
€ 25,34*
Zubehör
Eaton
024670
€ 0,51*
Zubehör
Eaton
047422
€ 1,85*
Zubehör
Eaton
047423
€ 1,84*
Zubehör
Eaton
047424
€ 1,53*
Zubehör
Eaton
048289
€ 5,97*
Zubehör
Eaton
062491
€ 11,88*
Zubehör
Eaton
105859
€ 20,08*
Zubehör
Eaton
207437
€ 18,12*
Zubehör
Eaton
207438
€ 20,49*
Zubehör
Eaton
207439
€ 35,15*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.