Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wedo 212 201 Tritthocker Polypropylen (PP) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wedo 212 201 Tritthocker Polypropylen (PP) Schwarz
Wedo 212 201 Tritthocker Polypropylen (PP) Schwarz
Wedo 212 201 Tritthocker Polypropylen (PP) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30226667
Hersteller:
     WEDO
Herst.-Nr.:
     212201
EAN/GTIN:
     4003801733036
Suchbegriffe:
Elefantenfuß
Roll-Hocker
Rollhocker
Rolltritt
WEDO STEP Rollhocker aus bruchfestem, wiederverwertbarem Kunststoff. Superleicht beweglich durch drei auf Stahlfedern gelagerte Gleitrollen. Bei Belastung steht er unverrückbar fest auf seinem integrierten Gummistandring. Die Montage erfolgt sekundenschnell - Ober- und Unterteil einfach zusammenstecken. Werkzeuge sind nicht erforderlich. TÜV- und GS-geprüft nach EN 14183-F.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Schwarz
Höchstgewichtskapazität
150 kg
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
440 mm
Höhe
430 mm
Die besten Konditionen aller 44 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
1 Stück enthält 1 Paket (ab € 26,27* pro Paket)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,49*
€ 38,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,87*
€ 37,93
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,93*
€ 35,62
pro Stück
ab 9 Stück
€ 29,92*
€ 35,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,22*
€ 34,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,58*
€ 34,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,27*
€ 31,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.