Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MUXMSP-00087 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MUXMSP-00087 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Roller
CoreParts MUXMSP-00087 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30225826
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MUXMSP-00087
EAN/GTIN:
     5712505600139
Suchbegriffe:
Druckerwalzen
Feed Roller
Pickup roller
feed roller
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
10 g
Merkmale
Typ
Roller
Gerätekompatibilität
Multifunktional
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP Color LaserJet CM6030
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,01*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,73*
€ 4,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,51*
€ 4,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,43*
€ 4,08
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.