Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MUXMSP-00074 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Roller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MUXMSP-00074 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Roller
CoreParts MUXMSP-00074 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Roller
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30225764
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MUXMSP-00074
EAN/GTIN:
     5712505600009
Suchbegriffe:
Druckerwalzen
Laserdrucker Ersatzteile
Feed Roller
Pickup roller
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
60 mm
Verpackungstiefe
40 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
20 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
10 g
Merkmale
Typ
Roller
Gerätekompatibilität
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität
HP
Kompatibilität
HP LaserJet 5200
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: laserdrucker ersatzteile
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 4,00*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,72*
€ 4,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,30*
€ 3,93
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,63*
€ 3,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.