| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE7-30219817 Herst.-Nr.: IUSB2-HUB4-BKTY EAN/GTIN: 8054529021703 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Sonstige Funktionen | Typ | USB | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84719000 | Technische Details | Händler-Code | 021703 | Anschlüsse und Schnittstellen | Hub-Schnittstellen | USB 2.0 | | Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 4 | Nachhaltigkeit | Nachhaltigkeitszertifikate | CE | Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | USB | | Schnellstartübersicht | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 70 mm | | Tiefe | 30 mm | | Höhe | 10 mm | | Gewicht | 63 g | Merkmale | Datenübertragungsrate | 480 Mbit/s | | Produktfarbe | Schwarz | | Zertifizierung | CE, FCC | Systemanforderung | Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10 | | Unterstützt Mac-Betriebssysteme | Ja | | Unterstützte Linux-Betriebssysteme | Ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |