Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pagna 44105-01 Hängeordner A4 Karton Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pagna 44105-01 Hängeordner A4 Karton Rot
Pagna 44105-01 Hängeordner A4 Karton Rot
Pagna 44105-01 Hängeordner A4 Karton Rot
Pagna 44105-01 Hängeordner A4 Karton Rot
Pagna 44105-01 Hängeordner A4 Karton Rot
Pagna 44105-01 Hängeordner A4 Karton Rot
Pagna 44105-01 Hängeordner A4 Karton Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30217503
Hersteller:
     Pagna
Herst.-Nr.:
     44105-01
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Hänge-Hefter
Hängehefter
Einhängemappen
Hänge-Aktenmappe
Personalakte

Die praktische Personalakte aus durchgefärbtem Karton ist ideal für die Ablage von personalbezogenen Unterlagen in einer Hängeregistratur. Gelochte Unterlagen finden in den vier Fächern mit Heftmechanik Platz, welche durch ihren Aufdruck Personalien, Verträge, Entwicklung und Abwesenheit leichte Orientierung bieten. Ungelochte Dokumente können in der 3-Klappen-Tasche sicher abgelegt werden. Die verschiebbaren Sichtreiter der Personalakte sorgen für Übersichtlichkeit und können bei Bedarf schnell neu beschriftet werden.
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Karton
Produktfarbe
Rot
Anzahl von Fächern
4
Gewicht und Abmessungen
Breite
245 mm
Höhe
345 mm
Tiefe
8 mm
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,17*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,59*
€ 7,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,95*
€ 7,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,20*
€ 6,19
pro Stück
ab 250 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,17*
€ 4,96
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Pagna
44105-02
ab € 4,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.