Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 601501C Dekorative Bänder 250 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 601501C Dekorative Bänder 250 m Weiß
Clairefontaine 601501C Dekorative Bänder 250 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30117133
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     601501C
EAN/GTIN:
     3065506015016
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Weiß
Färbung
Monochromatisch
Material
Polypropylen (PP)
Oberflächentyp
Matte
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
250 m
Breite
10 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,38*
€ 11,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,39*
€ 9,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 12 Stück
€ 8,03*
€ 9,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,82*
€ 9,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,16*
€ 7,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
601506C
ab € 4,62*
Sonstiges
Clairefontaine
601515C
ab € 4,67*
Sonstiges
Clairefontaine
601529C
ab € 4,63*
Sonstiges
Clairefontaine
601558C
ab € 4,74*
Sonstiges
Clairefontaine
601574C
ab € 4,66*
Sonstiges
Clairefontaine
601575C
ab € 4,63*
Sonstiges
Clairefontaine
601576C
ab € 4,64*
Sonstiges
Clairefontaine
601549C
ab € 5,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.