Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 601506C Dekorative Bänder 250 m Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 601506C Dekorative Bänder 250 m Rot
Clairefontaine 601506C Dekorative Bänder 250 m Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30129096
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     601506C
EAN/GTIN:
     3065506015061
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Rot
Färbung
Monochromatisch
Material
Polypropylen (PP)
Oberflächentyp
Matte
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
250 m
Breite
10 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,65*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,33*
€ 8,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 12 Stück
€ 6,11*
€ 7,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,72*
€ 6,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
601501C
ab € 6,16*
Sonstiges
Clairefontaine
601515C
ab € 4,70*
Sonstiges
Clairefontaine
601529C
ab € 4,64*
Sonstiges
Clairefontaine
601558C
ab € 4,75*
Sonstiges
Clairefontaine
601574C
ab € 4,65*
Sonstiges
Clairefontaine
601575C
ab € 4,62*
Sonstiges
Clairefontaine
601576C
ab € 4,66*
Sonstiges
Clairefontaine
601549C
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.