Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clairefontaine 601515C Dekorative Bänder 250 m Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Clairefontaine 601515C Dekorative Bänder 250 m Gelb
Clairefontaine 601515C Dekorative Bänder 250 m Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30129188
Hersteller:
     Clairefontaine
Herst.-Nr.:
     601515C
EAN/GTIN:
     3065506015153
Suchbegriffe:
Geschenk-Band
Geschenkband
Ringelband
Schleifen-Band
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Gelb
Färbung
Monochromatisch
Material
Polypropylen (PP)
Oberflächentyp
Matte
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
250 m
Breite
10 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,68*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,78*
€ 9,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 6 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,14*
€ 7,31
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,68*
€ 5,57
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clairefontaine
601501C
ab € 6,17*
Sonstiges
Clairefontaine
601506C
ab € 4,67*
Sonstiges
Clairefontaine
601529C
ab € 4,64*
Sonstiges
Clairefontaine
601558C
ab € 4,74*
Sonstiges
Clairefontaine
601574C
ab € 4,66*
Sonstiges
Clairefontaine
601575C
ab € 4,66*
Sonstiges
Clairefontaine
601576C
ab € 4,64*
Sonstiges
Clairefontaine
601549C
ab € 5,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.