Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch Aluminium Caddy Professional ABS Synthetik, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bosch Aluminium Caddy Professional ABS Synthetik, Aluminium
Bosch Aluminium Caddy Professional ABS Synthetik, Aluminium
Bosch Aluminium Caddy Professional ABS Synthetik, Aluminium
Bosch Aluminium Caddy Professional ABS Synthetik, Aluminium
Bosch Aluminium Caddy Professional ABS Synthetik, Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30086416
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     1 600 A00 1SA
EAN/GTIN:
     3165140767705
Suchbegriffe:
AirTag-Zubehör
Alukarre
Aluminiumkarre
Klappkarre
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
490 mm
Tiefe
174 mm
Höhe
640 mm
Gewicht
3700 g
Merkmale
Material
ABS Synthetik, Aluminium
Höchstgewichtskapazität
125 kg
Die besten Konditionen aller 26 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 107,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,60*
€ 150,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,75*
€ 148,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,89*
€ 141,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,35*
€ 134,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 107,64*
€ 128,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.