Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus 47HE Serverschrank, Unique, 2272x600x1200 mm perforierte Stahltüren, Farbe grau (RAL 7035)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus 47HE Serverschrank, Unique, 2272x600x1200 mm perforierte Stahltüren, Farbe grau (RAL 7035)
Digitus 47HE Serverschrank, Unique, 2272x600x1200 mm perforierte Stahltüren, Farbe grau (RAL 7035)
Digitus 47HE Serverschrank, Unique, 2272x600x1200 mm perforierte Stahltüren, Farbe grau (RAL 7035)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30069497
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 SRV-47U-6/12
EAN/GTIN:
     4016032364351
Suchbegriffe:
19 Zoll Schrank
NT-Schrank
Netzwerk-Schrank
Netzwerkschrank
Die DIGITUS® Unique Serie ist für die hohen Anforderungen der IT-Infrastruktur hergestellt, konzipiert und entwickelt worden. DIGITUS 47HE Serverschrank, 47HEx600x1200 mm, Farbe Grau RAL 7035 Die DIGITUS® Serverschrank Unique Serie wurde für die sichere Unterbringung von Server-Equipment designet und entwickelt. Die Schrankserie ist ausgereift, das führt zu einer optimalen Leistung aus Qualität und Mehrwert. Jeder Schrank ist perfekt konzipiert, benutzerfreundlich in punkto Anwendung und ästhetisch im Aussehen. Die Unique Serie ist ideal für kleine und mittlere Serverräume bis hin zu Multi-Data Center Installationen.Der Schrank besteht aus einer modularen Rahmenkonstruktion, die Robustheit garantiert. Wesentliche Vorteile der Schrankserie sind die Luftzirkulation (hohe Perforation von 63%) und das Kühlmanagement (Belüftung).Die Unique Serie sorgt für einen einfachen Zugang zu den Komponenten mittels Schnellverschluss-System für die Seitenwände sowie für Vorder- und Rücktür. Jeder Schrank verfügt über zwei Sätze robuster 19“-Profilschienen, die in der gesamten Tiefe des Schrankes angepasst werden können. Zwischen den Profilschienen sind vier Sätze Tiefenstreben verbaut, die dem Schrank zusätzliche Steifigkeit geben. Die Schrankserie verfügt über eine Tragfähigkeit von bis zu 1000 kg. Der Schwenkhebelgriff beinhaltet eine 4-Punkt-Verriegelung in der Fronttür und eine 3-Punkt-Verriegelung in der Rücktür.Alles in allem ist der Unique Serverschrank die perfekte Lösung für Ihren Serverraum.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
680 mm
Verpackungstiefe
1300 mm
Verpackungshöhe
2332 mm
Paketgewicht
148000 g
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85381000
Merkmale
Rack-Kapazität
47U
Typ
Freistehendes Gestell
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Sperrschloss
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 Zoll
Breite
600 mm
Tiefe
1200 mm
Höhe
2192 mm
Gewicht
136000 g
Weitere Suchbegriffe: Server-Schrank, Serverschrank, assmann 19 zoll schrank, 19 zoll schrank, netzwerkschrank ral 7035, Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 808,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 916,41*
€ 1.090,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 913,13*
€ 1.086,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 887,28*
€ 1.055,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 860,30*
€ 1.023,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 808,11*
€ 961,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.