Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL N1548P Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL N1548P Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
DELL N1548P Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
DELL N1548P Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
DELL N1548P Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
DELL N1548P Managed L3 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30069170
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     210-AEWB
EAN/GTIN:
     5415247072003
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
sfp switch dell
Aktualisieren Sie Ihren Netzwerkzugriff. Die Switches der N1500 Serie bieten eine energieeffiziente Switching-Lösung mit Gigabit Ethernet-(GbE-)Netzwerkzugriff und integrierten 10-GbE-Uplinks. Mit ihrer nicht blockierenden Architektur zur problemlosen Handhabung unerwarteter Datenverkehrslasten verfügen Switches der Serie N1500 über leistungsstarke Funktionen und Wire-Speed-Leistung. Über eine hoch verfügbare Stacking-Architektur mit 40 GBit/s (Vollduplex) lassen sich bis zu vier Switches über eine einzige IP-Adresse einfach verwalten und skalieren. Problemlose Stromversorgung von Netzwerkgeräten dank PoE+-Support Die Dell Networking N1500 Serie beinhaltet Optionen für bis zu 48 Ports mit Power-over-Ethernet Plus (PoE+). So können Geräte mit hohem Strombedarf (bis zu 30,8 Watt) ohne separates Netzkabel angeschlossen werden. PoE+ ist besonders nützlich in älteren Gebäuden, wo die Verlegung von Stromkabeln zu verschiedenen dezentralen Standorten möglicherweise zu teuer wäre. Auf Effizienz ausgelegt Die auf niedrige Betriebskosten ausgelegte N1500 Serie kann bei Temperaturen von bis zu 45 °C (113 °F) betrieben werden, was zu spürbar niedrigeren Kühlungskosten beiträgt. Verbessern Sie Ihre Effizienz mit folgenden Funktionen: - Integriertes 80 PLUS-zertifiziertes, effizientes Netzteil - Redundante Kühlungslüfter mit variablen Drehzahlen - Energieeffizientes Ethernet und PHYs mit geringem Stromverbrauch zur Reduzierung der Stromzufuhr für inaktive Ports und Verbindungen. Vereinfachen der Verwaltung mit erweiterten Funktionen Die Dell N1500 Netzwerkserie ist für eine einfache Bereitstellung, eine optimale Kompatibilität sowie einen geringen Schulungsbedarf für Netzwerkadministratoren ausgelegt. Und mit Dell Networking OS 6, das für alle Produkte der N Serie eine konsistente Konfiguration mit umfassenden Funktionen: - Eine Befehlsschnittstelle (Command Line Interface, CLI) und eine grafische Benutzeroberfläche (Graphical User Interface, GUI) mit einer bekannten Befehlssprache. Damit erreichen erfahrene Netzwerkadministratoren schnell ihre gewohnte Produktivität. - Die automatische USB-Konfiguration ermöglicht den Netzwerkadministratoren eine schnelle Bereitstellung gespiegelter Konfigurationen auf mehreren Geräten. Das Einstecken des USB-Schlüssels genügt. - Eine Reihe von Funktionen der Enterprise-Klasse mit gewohnten und intuitiv verwendbaren Befehlen für Konfiguration und Verwaltung, einschließlich der neuesten Open-Standard-Protokolle und intelligenten Integrationstechnologien für einen reibungslosen Betrieb von Netzwerken verschiedener Hersteller Zuverlässigkeit in jeder Größenordnung Mit einem hohen Durchsatz sowie einer hohen Kapazität für unerwartete Rechenlasten sind die Switches der N1500 Serie die ideale Lösung für schnell wachsende-GbE-Netzwerke, die eine Aggregation mit hoher Dichte mit nahtloser Redundanz und Verfügbarkeit benötigen. Nutzen Sie die folgenden Funktionen: - Datenübertragungsraten von bis zu 220 Gbit/s (Vollduplex) und eine Weiterleitungsrate von bis zu 164 Mpps - Vier 10-GbE-SFP+-Ports für High-Speed-Uplinks und eine Stacking-Architektur mit bis zu vier Einheiten bei 40 Gbit/s - Der Switch ermöglicht das Stacking von bis zu 624 1-GbE-Ports; die Verwaltung erfolgt über einen einzigen Bildschirm oder eine einzige IP-Adresse. Dell ProSupport Entscheiden Sie sich für ProSupport, den Premium-Support von Dell, und sichern Sie sich rund um die Uhr direkten Zugang zu speziell ausgebildeten Technikern in Ihrer Region, per Telefon oder Internet. Ganz gleich, ob Sie über ein einziges Büro oder über Hunderte von Niederlassungen auf der ganzen Welt verfügen – mit diesem einfachen und dennoch flexiblen Ansatz sind Ihre Investitionen optimal abgesichert. Zeitlich unbegrenzter Service Schützen Sie Ihre Investitionen optimal – mit unserer Lifetime Limited Warranty. Sie gilt für ausgewählte Dell Networking Produkte und garantiert Basic Hardware Service Abdeckung (Reparatur oder Austausch) für die gesamte Zeit, die sich das Produkt in Ihrem Besitz befindet. Dell Financial Services (Englisch) Dell Financial Services bietet viele unterschiedliche Vertragsoptionen, mit denen Sie die gewünschte Technologie ganz unkompliziert und zu attraktiven Preisen finanzieren können. Um zu erfahren, wie Sie mit unseren Finanzierungslösungen Ihre Investitionsrendite maximieren und die Gesamtbetriebskosten senken, wenden Sie sich bitte an Ihren Dell Account Manager oder einen DFS Mitarbeiter.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
48
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L3
Quality of Service (QoS) Support
Ja
MIB Unterstützung
Yes
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, HTTP, TCP, IP
Leistungen
Physisches Stacking (Einheiten)
4
Flash-Speicher
256 MB
Maximum Kabellänge
3 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
387 mm
Höhe
43.5 mm
Gewicht
7000 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
600 W
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
128 Gbit/s
Datenpaket-Pufferspeicher
1.5 MB
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1ab, IEEE 802.1D, IEEE 802.1p, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.2, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3ae, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
Port-Spiegelung
Ja
Vollduplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Auto MDI/MDI-X
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anzahl der VLANs
512
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
48
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
48
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.964,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.104,08*
€ 2.503,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.088,76*
€ 2.485,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.031,69*
€ 2.417,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.994,32*
€ 2.373,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.964,11*
€ 2.337,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
NT1_3KCE
ab € 38,85*
Zubehör
Dell
407-BBOO
ab € 115,39*
Zubehör
Dell
407-BBOP
ab € 94,00*
Zubehör
Dell
407-BBOR
ab € 76,48*
Zubehör
Dell
407-BBOS
ab € 64,23*
Zubehör
Dell
407-BBOT
ab € 134,42*
Zubehör
Dell
407-BBOV
ab € 1.758,53*
Zubehör
Dell
470-AAVG
ab € 32,01*
Zubehör
Dell
470-AAVI
ab € 67,90*
Zubehör
Dell
470-AAVJ
ab € 29,67*
Zubehör
Dell
470-AAVK
ab € 23,06*
Zubehör
Dell
NT1_5KCE
ab € 64,89*
Zubehör
Dell
N1548P_LLW3PS
ab € 421,47*
Zubehör
Dell
N1548P_LLW5PS
ab € 672,33*
Zubehör
Dell
N1548P_LLW3P4H
ab € 1.047,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.