Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NE8MC6-MO Drahtverbinder RJ-45 Schwarz, Bronze


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrik NE8MC6-MO Drahtverbinder RJ-45 Schwarz, Bronze
Neutrik NE8MC6-MO Drahtverbinder RJ-45 Schwarz, Bronze
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30067955
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NE8MC6-MO
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
RJ-45 Stecker
RJ45 Stecker
RJ45 Steckverbinder
Rundsteckverbinder sonstige
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 60 °C
Merkmale
Stecker
RJ-45
Produktfarbe
Schwarz, Bronze
Material
Polyamid, Zink
Kabelstandard
Cat6
AWG Kabelgröße
22/28
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,07*
€ 15,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,82*
€ 15,26
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,57*
€ 10,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Neutrik
NE8FAH
ab € 3,40*
Zubehör
Neutrik
NE8FDV-Y110
ab € 8,78*
Zubehör
Duratool
HT-N468B
ab € 35,81*
Zubehör
Neutrik
BXX-2-RED
ab € 0,64*
Zubehör
Neutrik
NE8FAV
ab € 4,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.