Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Synergy 21 S21-LED-SR000065 Dimmer Eingebaut Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Synergy 21 S21-LED-SR000065 Dimmer Eingebaut Weiß
Synergy 21 S21-LED-SR000065 Dimmer Eingebaut Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30066637
Hersteller:
     SYNERGY 21
Herst.-Nr.:
     S21-LED-SR000065
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
EIB-Controller
KNX-Controller
EIB-Dimmer
KNX Dimmer
Input: 12-36VDC
Output: 4CH, 0,35A/CH, 16,8-50,4W
Betriebtemperatur: -10°C - +50°C
CE/FCC/RoHS
Schutzklasse: IP20
Weitere Informationen:
Energie
AC Eingangsspannung
12 - 36 V
Ohmsche Last (max)
50.4 W
Ohmsche Last (min)
16.8 W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Leistungen
Typ
Dimmer
Design
Bauart
Eingebaut
Steuerung
Nicht verfügbar
Produktfarbe
Weiß
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
CE/FCC/RoHS
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 139,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,49*
€ 207,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,93*
€ 204,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,96*
€ 196,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 159,60*
€ 189,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,87*
€ 166,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.