Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena 8136-20 Wassersprinkler Impuls-Wassersprenger Grau, Orange, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena 8136-20 Wassersprinkler Impuls-Wassersprenger Grau, Orange, Silber
Gardena 8136-20 Wassersprinkler Impuls-Wassersprenger Grau, Orange, Silber
Gardena 8136-20 Wassersprinkler Impuls-Wassersprenger Grau, Orange, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30037373
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     8136-20
EAN/GTIN:
     4078500813600
Suchbegriffe:
Flächenregner
Klemm Verschlusskappe
Hochregner
Impuls- Kreis- und Sektorenregner
Der GARDENA Premium Impuls-, Kreis- und Sektorenregner bewässert große Flächen mühelos. Er besteht aus einer robusten Metall- und Kunststoffkombination. Dadurch wird der Regnerkopf sehr stabil. An den Verstellringen stellen Sie einfach die zu bewässernden Sektoren feinstufig von 25° bis 360° ein. Der ausgewählte Sektor ist jederzeit durch diese Verstellringe gut erkennbar. Die Präzisions-Messingdüse unterstützt die genaue Ausbringung des Wassers. Mit Hilfe des großen, komfortablen Drehknopfes legen Sie die Wurfweite fest. Diese können Sie von 5 m bis maximal 12,5 m einstellen. Damit lässt sich eine Fläche von 75 m² bis maximal 490 m² beregnen. Das Anschlussgewinde um den Regnerkopf aufzuschrauben hat einen Durchmesser von 21 mm (G 1/2). Der Regner ist bereits auf einem Metallspike fixiert. Damit lässt sich der GARDENA Premium Impuls-, Kreis- und Sektorenregner einfach im Rasen befestigen. Genauso einfach lässt er sich entfernen und an einer anderen Stelle platzieren. Der Regner ist mit dem GARDENA Systemanschluss und der Endkappe anschlussfertig ausgestattet. Dadurch können Sie ihn sofort einsetzen. Mit Hilfe des GARDENA Hahnstücks (Art.-Nr. 901) können mehrere Regner hintereinander angeschlossen werden. Somit können große Flächen leicht beregnet werden.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Impuls-Wassersprenger
Maximum abgedecktes Gebiet
490 m²
Produktfarbe
Grau, Orange, Silber
Anpassbare Flusskontrolle
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,93*
€ 40,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,50*
€ 39,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,22*
€ 35,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,38*
€ 34,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gardena
01951-20
ab € 5,93*
Zubehör
Gardena
8320-20
ab € 6,06*
Zubehör
Gardena
1953
ab € 8,06*
Zubehör
Gardena
8137-20
ab € 21,30*
Zubehör
Gardena
1569-29
ab € 5,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.