Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-614 Anschlussblock 14P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 231-614 Anschlussblock 14P Grau
Wago 231-614 Anschlussblock 14P Grau
Wago 231-614 Anschlussblock 14P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30019348
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-614
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
Das MULTI CONNECTION SYSTEM (MCS) MIDI Classic für die Rastermaße 5 mm, 5,08 mm, 7,5 mm und 7,62 mm ist das vielseitigste im MCS-Programm. Die Verriegelung der Steckverbindung zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Trennen durch seitliche Klinken oder Verschraubungen ist mit dem MCS-MIDI Classic-Programm problemlos möglich. Die klassische Variante ist für Wire-to-Board, Wire-to-Wire, Board-to-Board und Board-to-Wire-Verbindungen bis 16A geeignet. Eine Gruppenbildung von mehreren Federleisten in einer Stiftleiste ohne Teilungsverlust sowie das Abfangen der Leitungen durch optional erhältiche Zugentlastungsplatten oder -gehäuse wird mit diesem System möglich. Neben der THR-Variante sind Varianten mit integriertem Betätigungsdrücker erhältlich.
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
14P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
73.2 mm
Tiefe
27.5 mm
Höhe
14.3 mm
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,83815*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,11*
€ 9,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,69*
€ 9,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,14*
€ 8,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,65815*
€ 6,7332
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,26815*
€ 6,2691
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,83815*
€ 5,7574
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
209-130
ab € 1,35*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-331/500-104
ab € 7,93*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-202
ab € 7,92*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-204
ab € 8,03*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-657
ab € 2,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-831
ab € 18,81*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-832
ab € 18,97*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-104
ab € 0,00507*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-123
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00506*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-223
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-301
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-302
ab € 0,0192*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.