Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 231-616 Anschlussblock 16P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 231-616 Anschlussblock 16P Grau
Wago 231-616 Anschlussblock 16P Grau
Wago 231-616 Anschlussblock 16P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE7-30019327
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     231-616
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dosenklemme
Dosenklemmen
Verbindungsdosenklemmen
Verbindungsklemme
  • Der Stiftquerschnitt 1 x 1 mm in MCS-MINI erlaubt einen Nennstrom von 10 A
    - 100 % fehlsteckgeschützt
    - Kodierbar
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
16P
Produktfarbe
Grau
Betriebstemperatur
-60 - 100 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
83.2 mm
Tiefe
27.5 mm
Höhe
14.3 mm
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,38498*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,74*
€ 11,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,51*
€ 11,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,68*
€ 10,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,16498*
€ 7,33633
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,38498*
€ 6,40813
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-205
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-833
ab € 19,16*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-834
ab € 19,11*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-222
ab € 0,0192*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-322
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-432
ab € 1,39*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-437
ab € 2,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
280-438
ab € 2,51*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-332/500-206
ab € 8,07*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-152
ab € 0,00505*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-121
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-122
ab € 0,0051*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-151
ab € 0,00511*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-224
ab € 0,0193*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
216-264
ab € 0,0293*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.