Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kathrein LCD 111 A+ Koaxialkabel 250 m Weiß


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Kathrein LCD 111 A+ Koaxialkabel 250 m Weiß
Kathrein LCD 111 A+ Koaxialkabel 250 m Weiß
Artikel-Nr.:
     721B-70606159
Hersteller:
     KATHREIN Digital Systems
Herst.-Nr.:
     21510026
EAN/GTIN:
     4021121531491
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
250 m
Produktfarbe
Weiß
Magnetisch abgeschirmt
Ja
Impedanz
75 Ohm
Äußerer Manteldurchmesser
6.8 mm
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabel-Klasse
A+
Angebote (6)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 721
16
pro Packung
€ 5,90*
ab € 168,245*
€ 201,585*
3 Tage
10
pro Packung
€ 6,40*
ab € 183,3225*
€ 217,3725*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 183,05*
€ 217,69*
pro Packung
Frei Haus
ab € 185,22*
€ 220,66*
3 Tage
17
pro Packung
€ 4,95*
ab € 186,545*
€ 222,335*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 721
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 201,585*
€ 239,88615
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 198,155*
€ 235,80445
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 188,095*
€ 223,83305
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 182,125*
€ 216,72875
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 168,245*
€ 200,21155
pro Packung
1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,67298* pro Meter)
Lagerstand: Lager 721
Versand: Lager 721
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 721
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.